• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindniet Pistole ∙ Länge: 296,6 mm

Artikel-Nr.: 9037N-2
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
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9037N-2
EAN / GTIN 4000896205578
Herstellernummer 9037N-2
L-Nummer L60140 4212

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pneumatisch / hydraulisch
    Geeignet für Edelstahlnieten bis zu 6,4 mm
  • Professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm
  • Mögliche Nietengrößen: 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 5,0 ∙ 6,0 und 6,4 mm
  • 5 Mundstücke (eins vormontiert)
  • Gewindegröße Mundstücke: M10 x 1,25
  • Hublänge: 15,8 mm
  • Hohe Zugkraft: 14700 N
  • Besonders geräuscharm
  • Drehgelenk für flexiblen Einsatz
  • Niet- und Mundstückschablone auf der Unterseite der Nietpistole
  • Aufbewahrung der verschiedenen Mundstücke auf der Unterseite der Nietpistole
  • Einfaches Öl nachfüllen durch spezielles Design der Nietpistole
  • Inklusive Wartungs Satz zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)
  • Luftbedarf: 2,64 l/Hub
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 296.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.11 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb