• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere

Artikel-Nr.: 9036N-5
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9036N-5
    EAN / GTIN 4000896209651
    Herstellernummer 9036N-5
    L-Nummer L60140 4354

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Für gerade und Konturenschnitte
    • Hochleistungsklinge für maximale Schneidleistungen: Stahl 1,2 mm / Aluminium 1,6 mm
    • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrücken
    • Vibrationsgedämpft
    • Schnittbreite: 4,5 mm
    • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
    • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
    • Betriebsdruck (bar): 6.3
    • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
    • Vibrationsbeschleunigung: 1.60 m/s2
    • Leistung Watt: 370 Watt
    • Kälteisolierender Griff
    • Abmessungen / Länge: 255 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
    • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A
    • Luftbedarf [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb