• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Meißelhammer Satz ∙ 6-teilig

Artikel-Nr.: 9035H/6
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
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9035H/6
EAN / GTIN 4000896214655
Herstellernummer 9035H/6
L-Nummer L60140 4421

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich
  • Meißelhammer Satz
  • Luftbedarf: 57 – 594 l/min
  • Schall-Druckpegel: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
  • Meißelaufnahme: Innensechskant 10 mm
  • Schaftaufnahmelänge: 73 mm
  • Kunststoff-Koffer
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Netto-Gewicht (kg): 2.5 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Kombi-Grundgerät ∙ mit Vibrations- und Hammerfunktion 9035VH ∙ 9035VH-01
Ersatzmeißel zu 9035H/6 9035H-01 ∙ 9035H-02 ∙ 9035H-03 ∙ 9035H-04 ∙ 9035H-05

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb