• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gravierstift ∙ 1,5 m

Artikel-Nr.: 9035G-1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9035G-1
Kopieren
EAN / GTIN 4000896246625
Kopieren
Herstellernummer 9035G-1
Kopieren
L-Nummer L60140 5754
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) ∙ Metallen ∙ Stein ∙ Keramik ∙ Kunststoffen
  • Auch für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
  • Robustes Metallgehäuse
  • Schallgedämpft
  • Schlankes Design und optimale Haptik
  • Knickschutzfeder verhindert Abknicken des Schlauchs
  • Gerändelte Leistungssteuerung
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 90 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 2.50 m/s2
  • Schlauchlänge: 1.5 m
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 13000
  • Luftbedarf [l/min]: 28.31 l/min (0.5 l/sec)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb