• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge ∙ Länge: 160 mm

Artikel-Nr.: 9034P-2
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9034P-2
EAN / GTIN 4000896218288
Herstellernummer 9034P-2
L-Nummer L60140 4455

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
  • Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
  • Luftauslassrichtung justierbar
  • Für kleine Sägeradien geeignet
  • Schneidleistung Aluminium: 4 mm
  • Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
  • Hübe/Min.: 9500
  • Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet
Inhalt:
1 Stichsäge
3 Sägeblätter, je 18 / 24 / 32 Zähne (Gesamtlänge: 93 mm)
1 Reziprok-Sägeblatt, 18 Zähne (Gesamtlänge: 153 mm)
5 Feilen (Gesamtlänge: ~135 mm)
1 Innensechskant-Schlüssel (im Griff)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97.7 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 6.13 m/s2
  • Sägehub: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86.7 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb