• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselbürste 12x20-6x60 mm S 0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 903432
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Pinselbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 903432
    EAN / GTIN 9003179034327
    Herstellernummer 903432
    L-Nummer L50140 2717

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Das Produkt eignet sich perfekt zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Unterschiedliche Ausführungen der Bürsten statten Sie ideal für vielseitige Aufgaben aus, von empfindlich (DW - gewellt) bis grob (DZ - gezopft).Letztere spreizt sich abghängig von der gewählten Drehzahl und kann somit verschiedenste Bohrungsdurchmesser bearbeiten. Zusätzlich glänzt die gezopfte DZ-Version mit höchster Standzeit und Robustheit.

    Merkmal:

    • Form: 52P DW PINSELBÜRSTEN
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : S 0,5 mm
    • Abmessung (D x H - GE x I): 12 x 20 - 6 x 60 mm
    • Durchmesser: 12 mm
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
    • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
    • Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
    • Gehärteter und zäher Stahldraht SZ für zusätzliche Standzeit und Robustheit

    Verwendung:

    • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
    • Besonders für die Innenreinigung von Rohren

    Empfehlung:

    • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
    • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

    Besonderheiten:
    • Vielseitig einsetzbar
    • Beste Standzeiten
    • Unterschiedliche Drahtformen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb