• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausglasmesser Satz

Artikel-Nr.: 9034-2-05/2
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
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9034-2-05/2
EAN / GTIN 4000896176670
Herstellernummer 9034-2-05/2
L-Nummer L60140 6532

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausglasmesser Satz
  • Sichelform
  • Klingen-Wirklänge: 30 mm
    Für 9034-2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb