• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheiben Satz ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 9033P-08/5
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9033P-08/5
EAN / GTIN 4000896201549
Herstellernummer 9033P-08/5
L-Nummer L60140 3989

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Trennen von dünnwandigen Stahlblechen/Stahlteilen
  • Trennscheiben für professionellen Einsatz
5 Trennscheiben 100 x 1 x 9,53 mm
  • Für Tiefenschleifer 9033P-8
  • Normen: EN 12413 und OSA
  • Geeignet auch für Edelstahl
  • Für Drehzahl max.: 15300 1/Min.
  • Für Schnittgeschwindigkeit max.: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb