• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini Polierer ∙ Länge: 151 mm

Artikel-Nr.: 9033M-9
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
Produktart Schleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9033M-9
EAN / GTIN 4000896227235
Herstellernummer 9033M-9
L-Nummer L60140 4555

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
  • Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
  • Optimiert für Spot Repair
  • Extrem leichtes, handliches Gerät
  • Schleifteller Durchmesser: 50 mm
  • Schleifteller Gewinde: 516 Zoll UNF
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 94.4 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.90 m/s2
  • Leistung Watt: 224 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 151 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83.6 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 4500
  • Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
„Mini“ Pneumatik-Programm
  • Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
  • Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb