• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini Winkelschleifer ∙ Länge: 129 mm

Artikel-Nr.: 9033M-7
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9033M-7
EAN / GTIN 4000896227242
Herstellernummer 9033M-7
L-Nummer L60140 4713

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Handliches, leichtes Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen
  • Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
  • Für Schleifscheiben: 50 – 59 mm
  • Für Schleifscheibendicke: 1 – 4 mm
  • Verstellbare Schutzhaube
  • Spindel-Gewinde: 38 Zoll 24 UNF
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.90 m/s2
  • Leistung Watt: 224 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 129 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 18000
  • Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
„Mini“ Pneumatik-Programm
  • Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
  • Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb