• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheiben ∙ ⌀ 50 mm ∙ 10-teilig

Artikel-Nr.: 9033M-07/10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9033M-07/10
EAN / GTIN 4000896229680
Herstellernummer 9033M-07/10
L-Nummer L60140 4917
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 Trennscheiben 50 x 1 x 10 mm
  • Für Stahl und Edelstahl
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit 100 m/s
  • Anzahl Werkzeuge: 10
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb