• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselbürste 17x22-6x65 mm M 0,3 mm PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 903350
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 903350
EAN / GTIN 9003179033504
Herstellernummer 903350

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen. Das Produkt wurde für das Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung entwickelt. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Die gewellte Drahtform aus Messing eignet sich perfekt für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen. Die Borsten spreizen sich je nach Drehzahl, wodurch verschiedene Bohrungsdurchmesser einwandfrei bearbeitet werden können. Zusätzlich glänzen die universell einsetzbaren Pinselbürsten mit höchsten Standzeiten.

Merkmal:

  • Form: 52P DW PINSELBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : M 0,3 mm
  • Abmessung (D x H - GE x I): 17 x 22 - 6 x 65 mm
  • Durchmesser: 17 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Abhängig von der Drehzahl spreizt sich die Bürste und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
  • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetall

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetall
  • Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Für schwer zugängliche Stellen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb