• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundschaftbürste 70x15x19-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 903339
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 903339
EAN / GTIN 9003179033399
Herstellernummer 903339
L-Nummer L50140 2995

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen geeignet. Die Zusammensetzung aus Messingdraht sorgt für beste Ergebnisse bei unterschiedlichsten Aufgaben. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von NE-Metallen, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden. Das Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen stellt für die Rundschaftbürsten von Tyrolit keine Herausforderung dar.

Merkmal:

  • Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : M 0,3 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Für schwer zugängliche Stellen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb