• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eliminator Scheiben Satz ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 9033-11-020/4
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
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9033-11-020/4
EAN / GTIN 4000896222834
Herstellernummer 9033-11-020/4
L-Nummer L60140 4948

Beschreibung

Beschreibung:

Eliminatorscheiben Satz, 4-teilig
Zur Bearbeitung hartnäckiger Oberflächen
  • Harte Variante
  • Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und –beschichtungen
  • Für Edelstahl, FE-Metall, NE-Metall, Aluminium sowie Werkstücke wie Bleche, Rohre, Schweißnähte
  • Einsatz auf größeren Flächen
  • Hohe Kantenfestigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Satz bestehend aus 4 Scheiben
  • Verstärkte Clean + Strip Konstruktion
  • Zähes Nylon Faservlies
  • Grobfaser-Vlieskonstruktion
  • Roloc® Schnellwechselsystem zur schnellen werkzeuglosen Montage
  • Durchmesser: 50,8 mm
  • Empfohlene U/Min.: 8000 – 10000
  • Max. U/Min.: 18000

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb