• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikro-Stabschleifer ∙ abgewinkelt ∙ 1,5 m

Artikel-Nr.: 9032M-53
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
Artikelnummer 9032M-53
EAN / GTIN 4000896246205
Herstellernummer 9032M-53
L-Nummer L60140 5755

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Präzise Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen
  • Hohe Standzeit durch hochwertige Kevlar Lamellen
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 78.1 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.37 m/s2
  • Spannfutter: 3 mm
  • Leistung Watt: 186.4 Watt
  • Schlauchlänge: 1500 m
  • Abmessungen / Länge: 140 mm x 44.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 77.7 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 70000
  • Luftbedarf [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb