• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtifte ∙ 3 mm

Artikel-Nr.: 9032-03KU3
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9032-03KU3
EAN / GTIN 4000896226405
Herstellernummer 9032-03KU3
L-Nummer L60140 5046

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf nahezu allen Werkstoffen.
Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem Bearbeiten von Konturen
  • Hohe Standzeit und gute Zerspanungsleistung beim Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen
  • Frässtift, Kugelform, ⌀ 3 mm
  • Für handgeführte oder stationäre Antriebsmaschinen
  • Nach DIN 8032
HAZET Anwendungstipp:
  • Verwenden Sie möglichst hohe Drehzahlen
  • Kontaktfläche zwischen Frässtift und Werkstück sollte 30 % des kompletten Frässtiftumfangs nicht überschreiten
  • Frässtifte mit 3 mm Schaft
  • Arbeitslänge: circa 13 mm (Zylinder- und Kegelform)

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb