• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschine ∙ Länge: 219 mm

Artikel-Nr.: 9030P-1
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9030P-1
EAN / GTIN 4000896212354
Herstellernummer 9030P-1
L-Nummer L60140 4352
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Karosseriearbeiten und Industrie
  • Handliches Werkzeug mit 1–13 mm Bohrfutter
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Schnellspann-Bohrfutter
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99.4 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.20 m/s2
  • Spannfutter: 1 – 13
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Leistung Watt: 373 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 219 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.4 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 800
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb