• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelbohrmaschine ∙ Länge: 218 mm

Artikel-Nr.: 9030N-5
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
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9030N-5
EAN / GTIN 4000896205554
Herstellernummer 9030N-5
L-Nummer L60140 4268

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Schnellspann-Bohrfutter
  • Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.50 m/s2
  • Spannfutter: 1 – 10
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Leistung Watt: 373 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 218 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 1400
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb