• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pumpenmontage Set MSS 380-HWW

Artikel-Nr.: 903061278
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 903061278
    EAN / GTIN 4003665420493
    Herstellernummer 903061278

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Alles in einem Paket mit bebilderten Montagehinweisen
    • Filter zum Schutz der Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel, 28 Bar Berstdruck
    • Rückschlagventil: verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen oder Zisterne
    • Kugelhahn (geschlossen): verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen, bei Wartungsarbeiten im Saugbereich, z.B. Filterreinigung oder Pumpendemontage
    • Schnellkupplung als Anschlussmöglichkeit für Saugschlauch-Garnituren
    • Dichtband: dichtet ohne Hanf und Dichtpaste
    • Zur Montage an den Sauganschluss von allen Hauswasserwerken mit 1“ Innengewinde
    • Baulänge ca. 380 mm
    • Bestehend aus:
    • Filter für Hauswasserwerke lang, 1″ Messing IG
    • Waschbarer Filtereinsatz, 80 my
    • Doppelnippel Messing, 1“ AG x 1“ AG
    • Rückschlagventil Messing, 1“ IG x 1“ IG
    • Kugelhahn Messing vernickelt, 1“ IG x 1“ IG
    • Schnellkupplung Messing, 1“ AG
    • Rohrnippel verzinkt, 1″ AG x 1″ AG x 100 mm
    • Gewindedichtband, 12 m Rolle
    • Filterschlüssel zum Lösen der Filterglocke
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb