• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pumpenmontage Set MSD 1000-HWA

Artikel-Nr.: 903061243
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 903061243
    EAN / GTIN 4003665420462
    Herstellernummer 903061243
    L-Nummer L01750 1693

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Alles in einem Paket mit bebilderten Montagehinweisen
    • Kugelauslaufhahn mit Tülle: Anschlussmöglichkeit für einen 3/4“ Gartenschlauch
    • Hahnanschlussstück: alternative Anschlussmöglichkeit einer System-Schnellkupplung
    • Dichtband: dichtet ohne Hanf und Dichtpaste
    • Zur Montage an den Druckanschluss von allen Hauswasserwerken/-automaten mit 1“ Aussengewinde
    • Wandmontage verhindert Hebelkräfte von dem Wasserhahn auf den Hauswasser-Automaten
    • Druckschlauch für flexible Verbindung, 8 bar Arbeitsdruck - 24 bar Berstdruck
    • Baulänge ca. 1000 mm
    • Bestehend aus:
    • Druckschlauch, 1 m x 3/4“
    • Spannbackenschellen Stahl-Verzinkt, 23-25 mm
    • Winkel-Schlauchverschraubung Messing, 1“ IG x 3/4“ Tülle
    • Schlauchtülle mit O-Ring Messing, 3/4“ AG x 3/4“ Tülle
    • Wandscheibe Messing, 3/4“ IG x 3/4“ IG
    • Kugelauslaufhahn Messing vernickelt 3/4“ IG x 1“ AG x 3/4“ Tülle
    • Hahnanschlussstück, 1“ IG
    • Gewindedichtband, 12 m Rolle
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb