• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter 1″ kurz, ohne Filtereinsatz

Artikel-Nr.: 903016450
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 903016450
    EAN / GTIN 4003665268545
    Herstellernummer 903016450

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten
    • Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel
    • Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen
    • Anschlüsse mit Messing-Innengewinde
    • Temperaturbeständig von 0 bis 60°C
    • Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe

    Merkmal:

    • Arbeitsdruck: 8 bar
    • Berstdruck: 28 bar
    • Durchmesser: 120 mm
    • Höhe: 190 mm
    • Wasserdurchfluss: 6200 l/h
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb