• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter 1 1/2″ lang, ohne Filtereinsatz

Artikel-Nr.: 903014253
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 903014253
EAN / GTIN 4003665179391
Herstellernummer 903014253

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten
  • Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel
  • Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen
  • Anschlüsse mit Messing-Innengewinde
  • Temperaturbeständig von 0 bis 60°C

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 8 bar
  • Berstdruck: 28 bar
  • Durchmesser: 120 mm
  • Höhe: 310 mm
  • Wasserdurchfluss: 13800 l/h
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb