• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter 1″ lang, ohne Filtereinsatz

Artikel-Nr.: 903009250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 903009250
    EAN / GTIN 4003665133416
    Herstellernummer 903009250
    L-Nummer L01750 1193

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten
    • Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel
    • Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen
    • Anschlüsse mit Messing-Innengewinde
    • Temperaturbeständig von 0 bis 60°C

    Merkmal:

    • Arbeitsdruck: 8 bar
    • Berstdruck: 28 bar
    • Durchmesser: 120 mm
    • Höhe: 310 mm
    • Wasserdurchfluss: 6400 l/h
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb