• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Ratschenschrauber ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 354,3 mm

Artikel-Nr.: 9022P-1
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
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9022P-1
EAN / GTIN 4000896172269
Herstellernummer 9022P-1
L-Nummer L60140 3509

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Werkstatt-Ausführung – geeignet für den Dauereinsatz in der industriellen Fertigung
  • Extrastarker Kopf aus wärmebehandeltem Spezialstahl
  • Massiver Ratschenkopf für konstant hohe Dauerbelastungen (Serienmontage und ähnliches)
  • Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
  • Hohe Standzeit und Gerätebelastbarkeit (Hohe Standzeit = hohe Werkzeugverfügbarkeit)
  • Für Handnachzug mit Drehmomenten: 350 Nm (Wettbewerb circa 250 Nm)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99.3 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.00 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 354.3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.39 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 95 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.3 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 160
  • Luftbedarf [l/min]: 77 l/min (1.3 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb