• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini Ratschenschrauber ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 150 mm

Artikel-Nr.: 9020P-2
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
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9020P-2
EAN / GTIN 4000896184323
Herstellernummer 9020P-2
L-Nummer L60140 3759

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Bauform
  • Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm
  • Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
  • Vibrationsarm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 40 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 250
  • Luftbedarf [l/min]: 72 l/min (1.2 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb