• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anreiss- und Tuschierplatte, DIN 876 Klasse 1, 300x300x85 mm

Artikel-Nr.: 902-301
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876/1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876/1
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 902-301
Herstellernummer 902-301
L-Nummer L40700 226

Beschreibung

Beschreibung:

In Rippenkonstruktion zur Gewichtsreduzierung aus dichtem Spezialgusseisen, mit hoher Verschleißfestigkeit.

Merkmal:

Genauigkeit: Grade 1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb