• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anreiss- und Tuschierplatte, DIN 876 Klasse 3, 600x500x120 mm

Artikel-Nr.: 902-104
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876/1
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
Norm DIN 876/1
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 902-104
Herstellernummer 902-104
L-Nummer L40700 222

Beschreibung

Beschreibung:

In Rippenkonstruktion zur Gewichtsreduzierung aus dichtem Spezialgusseisen, mit hoher Verschleißfestigkeit.

Merkmal:

Genauigkeit: Klasse 3
Bemerkungen: Genauigkeitsklasse 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb