• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 19 mm

Artikel-Nr.: 901SLG-19
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901SLG-19
EAN / GTIN 4000896045747
Herstellernummer 901SLG-19
L-Nummer L60140 2111

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für die Radmontage und -demontage
  • Extra schlank
  • Lange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28.2 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb