• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Twin Turbo Schlagschrauber ∙ lange Spindel ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 3850 Nm ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant massiv ∙ L x B x H: 424 mm x 133 mm x 307 mm ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

Artikel-Nr.: 9014LGTT
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
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9014LGTT
EAN / GTIN 4000896234677
Herstellernummer 9014LGTT
L-Nummer L60140 5191

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
  • Lösemoment maximal: 3850 Nm
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Kurze, kompakte Bauform mit 240 mm langer Spindel
  • Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
  • Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
  • Anschlusssockel für Flüsterschlauch
  • HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
  • 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
  • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 10 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 17.31 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
  • Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 370 mm x 133 mm x 307 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.9 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 1762 Nm
  • Lösemoment maximal: 3850 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 4600
  • Luftbedarf [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb