• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Twin Turbo Schlagschrauber ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

Artikel-Nr.: 9013MTT
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
Artikelnummer 9013MTT
EAN / GTIN 4000896258062
Herstellernummer 9013MTT

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von festsitzenden Verschraubungen in engen Bauräumen bei geringer Arbeitsbelastung im täglichen Betrieb
  • Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Reduzierung der Arbeitsbelastung durch geringes Gewicht und handliche Dimensionen
  • Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
  • Kompakte Bauweise optimiert für Arbeiten in beengten Räumen
  • 20 mm (34″) Schlagschrauber in 12,5 mm (12″) Gehäusegröße
  • HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
  • 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
  • Einfache Bedienung
  • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 900 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.3 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 11.39 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 26
  • Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv
  • Netto-Gewicht (kg): 1.7 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzugs-Drehmoment max Nm: 1300 Nm
  • Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.3 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 8000
  • Luftbedarf [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb