• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Twin Turbo Faust Schlagschrauber ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 550 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ L x B x H: 85 mm x 64 mm x 141 mm ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

Artikel-Nr.: 9012PTT
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
Artikelnummer 9012PTT
EAN / GTIN 4000896252732
Herstellernummer 9012PTT

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung extrem verbauter Verschraubungen in / an Maschinen, Stahlkonstruktionen und Fahrzeugen: Bremssattel-, Domlager-, Stoßdämpfer-, Lenkungsverschraubungen
  • Lösemoment maximal [Nm]: 550 Nm
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Extrem kompakt
  • Geringe Reaktionskräfte
  • HAZET Twin Turbo Technologie
  • Empfohlenes Zubehör: Drehgelenk 9000-041
  • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.9 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 7.64 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 85 mm x 64 mm x 141 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.1 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzugs-Drehmoment max Nm: 500 Nm
  • Lösemoment maximal [Nm]: 550 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.9 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 8000
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb