• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagschrauber ∙ extra kurz ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 1100 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Jumbo Hammer-Schlagwerk

Artikel-Nr.: 9012M
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
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9012M
EAN / GTIN 4000896188987
Herstellernummer 9012M
L-Nummer L60140 3328

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lösemoment maximal: 1100 Nm
  • Extrem kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen
  • Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Extra kurz – nur 92 mm
  • Jumbo Hammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 108.1 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 9.57 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 678 Nm
  • Lösemoment maximal: 1100 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 97.5 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 10000
  • Luftbedarf [l/min]: 127 l/min (2.1 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb