• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagschrauber ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 1700 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

Artikel-Nr.: 9012EL-SPC
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
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9012EL-SPC
EAN / GTIN 4000896188444
Herstellernummer 9012EL-SPC
L-Nummer L60140 3359

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lösemoment maximal: 1700 Nm
  • Einhandbedienung durch Umschaltung an Geräte-Rückseite
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 881 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 109 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 10.23 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 1.98 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 1054 Nm
  • Lösemoment maximal: 1700 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 8000
  • Luftbedarf [l/min]: 139 l/min (2.3 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb