• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeschärfschleifscheibe 250x4x32 mm Form 1 SA80L4VN

Artikel-Nr.: 901254
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901254
EAN / GTIN 9003179012547
Herstellernummer 901254
L-Nummer L50140 1314

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 63 m/s
  • Spezifikation : SA 80 L4 VN-M OD /63
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 4 x 32 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 4 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst

Verwendung:

  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb