• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch PU Euro 8 mm x 12 mm / 6 m

Artikel-Nr.: 901062145
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901062145
EAN / GTIN 4003665426303
Herstellernummer 901062145
L-Nummer L01750 342

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochelastischer Spezialschlauch für professionelle Anwendungen
  • Keine bleibenden Querschnittsverengungen durch Abknicken
  • Abriebfest
  • Mit Schnellkupplung und Nippel

Merkmal:

  • Ausführung: Mit Schnellkupplung und Nippel
  • Außen-Ø: 12 mm
  • Innen-Ø: 8 mm
  • Länge: 6 m
  • Max. Druck: 8 bar
  • Profil: Euro

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb