• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauch Super-Air 10 mm x 15,5 mm / 50 m

Artikel-Nr.: 901057303
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901057303
EAN / GTIN 4003665381350
Herstellernummer 901057303

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
  • Rollenware

Merkmal:

  • Ausführung: Rollenware
  • Außen-Ø: 15.5 mm
  • Innen-Ø: 10 mm
  • Länge: 50 m
  • Max. Druck: 20 bar
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb