• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauch Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

Artikel-Nr.: 901056056
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlauch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 901056056
    EAN / GTIN 4003665370118
    Herstellernummer 901056056

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
    • Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
    • Mit Schnellkupplung und Nippel

    Merkmal:

    • Ausführung: Mit Schnellkupplung und Nippel
    • Außen-Ø: 15.5 mm
    • Innen-Ø: 10 mm
    • Länge: 10 m
    • Max. Druck: 20 bar
    • Profil: Euro
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb