• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchaufroller SA 100

Artikel-Nr.: 901054975
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901054975
EAN / GTIN 4003665361529
Herstellernummer 901054975
L-Nummer L01750 341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
  • Schnellanschlusskupplung 1/4″ Euro und Stecknippel 1/4″ Euro

Merkmal:

  • Außen-Ø: 15 mm
  • Gewicht: 4 kg
  • Innen-Ø: 9 mm
  • Länge: 20 m
  • Max. Druck: 15 bar
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb