• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch PA Euro 8 mm x 10 mm / 10 m

Artikel-Nr.: 901054967
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901054967
EAN / GTIN 4003665361512
Herstellernummer 901054967
L-Nummer L01750 743

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schnellkupplung und Nippel

Merkmal:

  • Ausführung: Mit Schnellkupplung und Nippel
  • Außen-Ø: 10 mm
  • Innen-Ø: 8 mm
  • Länge: 10 m
  • Max. Druck: 8 bar
  • Profil: Euro
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb