• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch PA Euro 6 mm x 8 mm / 7,5 m

Artikel-Nr.: 901054959
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 901054959
    EAN / GTIN 4003665361505
    Herstellernummer 901054959
    L-Nummer L01750 427

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Schnellkupplung und Nippel

    Merkmal:

    • Ausführung: Mit Schnellkupplung und Nippel
    • Außen-Ø: 8 mm
    • Innen-Ø: 6 mm
    • Länge: 7.5 m
    • Max. Druck: 8 bar
    • Profil: Euro
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb