• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauch Euro 6 mm x 11 mm / 10 m

Artikel-Nr.: 901054916
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901054916
EAN / GTIN 4003665361468
Herstellernummer 901054916
L-Nummer L01750 1393

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle normalen Einsätze
  • Mit Schnellkupplung und Nippel

Merkmal:

  • Ausführung: Mit Schnellkupplung und Nippel
  • Außen-Ø: 11 mm
  • Innen-Ø: 6 mm
  • Länge: 10 m
  • Max. Druck: 20 bar
  • Profil: Euro
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb