• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchtrommel ST 200

Artikel-Nr.: 901054568
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901054568
EAN / GTIN 4003665361086
Herstellernummer 901054568
L-Nummer L01750 706

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
  • Schnellanschlusskupplung 1/4″ Universal und Stecknippel 1/4″ (Euro, ARO und ISO)
  • 360° drehbar

Merkmal:

  • Außen-Ø: 12.5 mm
  • Gewicht: 8 kg
  • Innen-Ø: 8.5 mm
  • Länge: 30 m
  • Max. Druck: 12 bar
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb