• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heftklammern 90/25 CNK

Artikel-Nr.: 901053812
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901053812
EAN / GTIN 4003665360317
Herstellernummer 901053812
L-Nummer L01750 657

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geharzt
  • Galvanisiert

Merkmal:

  • Breite: 5.8 mm
  • geeignet für: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
  • Gesamtlänge: 25 mm
  • Klammertyp: Typ 90
  • Verkaufseinheit: 2000
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb