• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heftklammern 90/15 CNK

Artikel-Nr.: 901053790
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Klammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 901053790
    EAN / GTIN 4003665360294
    Herstellernummer 901053790

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geharzt
    • Galvanisiert

    Merkmal:

    • Breite: 5.8 mm
    • geeignet für: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
    • Gesamtlänge: 15 mm
    • Klammertyp: Typ 90
    • Verkaufseinheit: 2000
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb