• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stauchkopfnägel SKN 20 NK

Artikel-Nr.: 901053723
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nägel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901053723
EAN / GTIN 4003665360225
Herstellernummer 901053723
L-Nummer L01750 1542

Beschreibung

Beschreibung:

  • Galvanisiert
  • Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm

Merkmal:

  • geeignet für: Kombi 32 / Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Gesamtlänge: 20 mm
  • Nageltyp: Typ SKN
  • Verkaufseinheit: 1000
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb