• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stauchkopfnägel SKN 16 NK

Artikel-Nr.: 901053715
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nägel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 901053715
Kopieren
EAN / GTIN 4003665360218
Kopieren
Herstellernummer 901053715
Kopieren
L-Nummer L01750 1474
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Galvanisiert
  • Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm

Merkmal:

  • geeignet für: Kombi 32 / Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Gesamtlänge: 16 mm
  • Nageltyp: Typ SKN
  • Verkaufseinheit: 1000

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb