• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Düsensatz 2,5 FB 150 / SB 200

Artikel-Nr.: 901026904
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901026904
EAN / GTIN 4003665298610
Herstellernummer 901026904
L-Nummer L01750 1042

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus Strahlkopf, Farbdüse, Farbnadel und Dichtung. Düsensätze für Farbspritzpistole 600 HVLP/ LVLP ohne zusätzliche Dichtung.
  • Geeignet für: FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S

Merkmal:

  • Durchmesser: 2.5 mm
  • geeignet für: FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb