• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubklemme 8 - 11 mm / 5 Stk.

Artikel-Nr.: 901026777
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 901026777
    EAN / GTIN 4003665298511
    Herstellernummer 901026777
    L-Nummer L01750 800

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Fixierung von Schlauchtüllen im Schlauch

    Merkmal:

    • bis Ø: 11.5 mm
    • Verkaufseinheit: 5
    • Verpackung: SB-verpackt
    • von Ø: 9.5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb