• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchverbindungstülle 9 mm x 9 mm

Artikel-Nr.: 901026386
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901026386
EAN / GTIN 4003665298276
Herstellernummer 901026386
L-Nummer L01750 775

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Messing, zur Verbindung von 2 Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 9 mm

Merkmal:

  • Anschlussgröße: 9 mm x 9 mm
  • Ausführung: Tülle x Tülle
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: SB-verpackt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb