• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mess- und Kontrollplatte, DIN 876 Klasse 2, 2000x1000x220 mm, Naturhartgestein

Artikel-Nr.: 901-109
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876
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
Norm DIN 876
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901-109
Herstellernummer 901-109
L-Nummer L40700 202

Beschreibung

Beschreibung:

Die Granitplatten und optionale Untergestelle bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Oberfläche Diamant geläppt. Das optionale Untergestell ist eine Schweißkonstruktion mit 3-Punkt Auflage und zwei Einstellschrauben.

Merkmal:

Genauigkeit: Gemäß DIN 876
Genauigkeitsklasse: 2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb